Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek BLUEESD Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek BLUEESD Prüfsonde
Ideal-tek BLUEESD Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331261
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BLUEESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
68 mm
Breite
6 mm
Höhe
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Material
Kunststoff
Interner Widerstand
1000000 Ohm
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, Ölkanne, essigflasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
REDESD
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.