Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A259CP Industriepinzette Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A259CP Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A259CP Industriepinzette Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4502-02L6943
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A259CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Höhe
0.5 mm
Länge (mm)
8 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 11,49*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 11,56*
1 Tag
68
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 12,11*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,86*
€ 17,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
249CPR.SA.1
ab € 20,01*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 18,09*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,62*
Zubehör
Idealtek
5CFR.SA.1
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.