Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 249CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 249CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 249CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 249CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328609
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     249CPR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Höhe
15 mm
Länge (mm)
130 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A00CF
ab € 5,32*
Zubehör
Idealtek
A249CP
ab € 6,50*
Zubehör
Idealtek
A259CP
ab € 6,42*
Zubehör
Idealtek
A3CF
ab € 5,19*
Zubehör
Idealtek
A7CP
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.