Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A2ASV Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek A2ASV Industriepinzette
Ideal-tek A2ASV Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331599
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2ASV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Ersatzspitzenset SV
PVDF-Pinzetten-Ersatzspitzen
Pinzettenersatzspitzen PVDF
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,18*
Zubehör
Idealtek
242CPR.SA.1
ab € 18,92*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,62*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 25,67*
Zubehör
Idealtek
2AXCPR.SA.1
ab € 21,86*
Zubehör
Idealtek
2ASVR.SA.1
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.