Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 14AGW.C.0 Industriepinzette Karbonstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 14AGW.C.0 Industriepinzette Karbonstahl
Ideal-tek 14AGW.C.0 Industriepinzette Karbonstahl
Ideal-tek 14AGW.C.0 Industriepinzette Karbonstahl
Ideal-tek 14AGW.C.0 Industriepinzette Karbonstahl
Ideal-tek 14AGW.C.0 Industriepinzette Karbonstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331363
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     14AGW.C.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Höhe
10 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Karbonstahl
Produktfarbe
Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
15AFW.C.0
ab € 40,87*
Zubehör
Idealtek
15AGHM.SA.0
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.