Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 15AGHM.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 15AGHM.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 15AGHM.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 15AGHM.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476572
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AGHM.SA.0
EAN/GTIN:
     7640144710699
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Höhe
12 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
11 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
14AGW.C.0
ab € 36,25*
Zubehör
Idealtek
152.S.0
ab € 28,17*
Zubehör
Idealtek
15A.C.0
ab € 35,41*
Zubehör
Idealtek
15AFW.C.0
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.