Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Statikschutz ESD
>
ESD-Pinzette
>
Pinzettensatz ESD
>
Artikel
Ideal-tek A3CF Industriepinzette Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74331551
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
A3CF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
,
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
,
Ersatzspitzenset CF
,
Pinzettenersatzspitzen Carbofib
,
Ersatzspitzenset CP
,
PEEK-Pinzetten-Ersatzspitzen
,
Pinzettenersatzspitzen PEEK
,
ESD-Pinzetten-Sets
,
Pinzettensatz ESD
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
pinzettensatz esd 5-tlg
,
pinzettensatz esd
,
esd pinzette gebogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek 249CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Idealtek
249CPR.SA.1
ab € 19,88*
Zubehör
ideal-tek 3CFR.SA PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse) Pinzette, 130 mm Antimagnetisch ESD-sicher
Idealtek
3CFR.SA.1
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen