Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 279-681 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 279-681 Anschlussblock 3 Grau
Wago 279-681 Anschlussblock 3 Grau
Wago 279-681 Anschlussblock 3 Grau
Wago 279-681 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85907900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
18 A
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
27 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6091*
€ 0,7791*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,79*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6273*
€ 0,8073*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,81*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6358*
€ 0,8158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6091*
€ 0,72483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-129
ab € 1,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-308
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-482
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-490
ab € 19,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-492
ab € 0,4104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-344
ab € 0,22525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.