Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
DeWALT DW872-QS Kreissägeblatt 35,5 cm 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74841148
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DW872-QS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Klingendurchmesser
355 mm
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Hakenwinkel
45 °
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Bausägeblatt
,
Kreissägeblatt
,
Kaltkreissäge
,
Metallkreissäge
,
metallkreissäge dewalt
,
kaltkreissäge
,
kreissägeblatt 355mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,02*
€ 660,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,61*
€ 654,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,77*
€ 595,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DEWALT Akku-Astsäge DCMPS520N-XJ bürstenlos, ohne Akku, ohne Ladegerät
DeWalt
DCMPS520N-XJ
ab € 142,28*
Ähnlich
Fliesensaege 1600W
DeWalt
D36000-QS
ab € 1.224,36*
Ähnlich
Radialarmsaege 300 mm 2000 Watt
DeWalt
DW721KN-QS
ab € 2.273,80*
Ähnlich
Radialarmsaege 350 mm 4000 Watt
DeWalt
DW729KN-XS
ab € 4.208,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen