Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Astsäge DCMPS520N-XJ bürstenlos, ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016029-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMPS520N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048821404
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge dewalt
DEWALT Akku-Astsäge DCMPS520N-XJ bürstenlos,ohne Akku,ohne Ladegerät

18 Volt Akku-Astsäge 20 cm Schwert (bürstenlos) - Basisversion





Leistungsstarke 18 Volt Akku-Astsäge - ideal für die allgemeine Baumpflege. Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Stufenloser Gasgebeschalter für die volle Leistungskontrolle. Mit Sicherheitseinschaltsperre. Metallschutzvorrichtung verringert das Kick-Back-Risiko beim Treffen auf Zaun oder Mauer und schützt die Kette vor Schmutz – für mehr Sicherheit. 20 cm Schwert – ideal auch für schwerzugänglichen Stellen. Automatisches Kettenschmierungssystem – Sägekette ist optimal während der Anwendung geschmiert, Verschleiß der Kette und des Schwerts wird reduziert. Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz für bessere Kontrolle und mehr Sicherheit. Seitliche Kettenspannung mit Werkzeug. Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank. Leichtes Gewicht – kompaktes Design, handlich und bequem in der Handhabung. Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Betriebsspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: bürstenlos,ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 2.7 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Weitere technische Daten: Akku-Technologie: 18 Volt XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität: alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Schwertlänge (cm): 20
Max. Schnittlänge (cm): 15
Kettengeschwindigkeit (m/s): 8,6
Kettenart: Halbmeißel
Kettenteilung (Zoll): 3/8
Treibgliedstärke (mm): 1,1
Öltank (ml): 55
Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 84,0
Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 92,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0
Triaxiale Vibration (m/s²): 4,7
Unsicherheitsfaktor K (m/s²): 1,5 · Zähneanzahl: 34

Lieferumfang:
Akku-Astsäge
20 cm Schwert
Sägekette 20 cm
Schraubenschlüssel
Kettenschutzköcher,Ohne Akku

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
DEWALT
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
bürstenlos | ohne Akku | ohne Ladegerät
Betriebsspannung:
18 V
Zähneanzahl:
34
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
2.7 kg
Produkt-Art:
Akku-Astsäge
Weitere Suchbegriffe: akku astsäge, DEWALT, DCMPS520N-XJ, Elektro-säge, Reciprosäge, Recipro-Säge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 182,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,46*
€ 182,23*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 193,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 198,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 199,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DW872-QS
ab € 500,77*
Ähnlich
DeWalt
D36000-QS
ab € 1.224,36*
Ähnlich
DeWalt
DW721KN-QS
ab € 2.273,80*
Ähnlich
DeWalt
DW729KN-XS
ab € 4.208,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.