Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BHHV315J-QW Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BHHV315J-QW Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75032989
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BHHV315J-QW
EAN/GTIN:
     5035048712641
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Ergonomie
Ausziehtülle
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
16 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Saugenergie
20 AW
Batteriekapazität
1.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.7 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.