Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 759221-002 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 759221-002 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 759221-002 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75671001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     759221-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.