Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nest Hello Video-Zugangssystem 3 MP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nest Hello Video-Zugangssystem 3 MP Schwarz
Nest Hello Video-Zugangssystem 3 MP Schwarz
Nest Hello Video-Zugangssystem 3 MP Schwarz
Nest Hello Video-Zugangssystem 3 MP Schwarz
Nest Hello Video-Zugangssystem 3 MP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76450915
Hersteller:
     Nest
Herst.-Nr.:
     NC5100GB
EAN/GTIN:
     813917020982
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Unterstützte Videoformate
H.264
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Kamera enthalten
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Vorgesehene Verwendung
Draußen
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
121.6 g
Kamera
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Größe des Bildsensors
1/3 "
Maximale Framerate
30 fps
Blickwinkel (FOV)
160 °
Digitaler Zoom
8 x
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
16 - 24 V
Technische Details
Farbe
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.