| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-76479448 Herst.-Nr.: 1500281 EAN/GTIN: 7640166323099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Ladeport | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Strom USB-Anschluss | 2.4 A | Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Typ B | ![](/p.gif) | Buchsenstecker-Typ | Typ C (Eurostecker) + Typ F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Steckdose Amerikanisch, skross reiseadapter usa, netzadapter usa, netzadapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |