Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A40 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A40 Kabel
ASTRO Gaming A40 Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76620587
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     993-001488
EAN/GTIN:
     5099206075917
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
1,0 M LANGES MOBILKABEL
Das 1,0 m lange A40 TR-Mobilkabel, auch als Mediensteuerkabel oder Medienkabel bezeichnet, weist ein Lautstärkerad, ein Inline-Mikrofon, eine Stummschaltungstaste und eine Taste zum Annehmen/Beenden von Anrufen auf.

Dieses Kabel ist ideal für alle, die das A40 mit einem Telefon oder Musikgerät unterwegs nutzen möchten: Über das Kabel können sie sowohl die Lautstärke der Musik anpassen als auch Telefonanrufe steuern. Das Inline-Mikrofon bietet zwei Einstellungen: A zum Aktivieren des Mikrofons im A40 und B zum Aktivieren des Inline-Mikrofons im Kabel. Hinweis: Damit das Gerät über das Kabel gesteuert werden kann, muss sich der Schalter in Stellung B befinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Astro Gaming
Kompatibilität
A40
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
3,5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
29 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASTRO Gaming
993-001489
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.