Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A40 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A40 Kabel
ASTRO Gaming A40 Kabel
ASTRO Gaming A40 Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76620588
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     993-001489
EAN/GTIN:
     5099206075924
2,0 M LANGES A40-KABEL MIT INTEGRIERTER STUMMSCHALTUNG
Das 2,0 m lange A40-Kabel mit integrierter Stummschaltung, auch als Konsolenkabel oder Stummschaltungskabel bezeichnet, ermöglicht die Stummschaltung der ausgehenden Sprachkommunikation zum A30-Headset.

Das Kabel weist Enden unterschiedlicher Größe auf: mit vier und mit fünf Polen. Der fünfpolige Anschluss ist für das Headset, der vierpolige für den MixAmp Pro oder PC-Splitter vorgesehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Astro Gaming
Kompatibilität
A40
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
3,5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
146.6 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASTRO Gaming
993-001488
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.