Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR5-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR5-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED
PATLITE LR5-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753754
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR5-E-R
EAN/GTIN:
     4938766016040
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
LED Farbe
Rot
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNK
ab € 21,76*
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNU
ab € 22,56*
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNW
ab € 21,74*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNK
ab € 21,92*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNW
ab € 21,94*
Zubehör
Patlite
LR5-BK
ab € 24,83*
Zubehör
Patlite
LR5-BW
ab € 24,84*
Zubehör
Patlite
LR5-E-B
ab € 22,61*
Zubehör
Patlite
LR5-E-BZ
ab € 24,02*
Zubehör
Patlite
LR5-E-C
ab € 21,08*
Zubehör
Patlite
LR5-E-G
ab € 17,39*
Zubehör
Patlite
LR5-E-GZ
ab € 18,77*
Zubehör
Patlite
LR5-E-RZ
ab € 18,88*
Zubehör
Patlite
LR5-E-Y
ab € 17,28*
Zubehör
Patlite
LR5-E-YZ
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.