Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR5-E-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753781
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR5-E-B
EAN/GTIN:
     4938766016071
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNK
ab € 21,87*
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNU
ab € 22,62*
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNW
ab € 21,80*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNK
ab € 21,87*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNW
ab € 21,83*
Zubehör
Patlite
LR5-BK
ab € 24,86*
Zubehör
Patlite
LR5-BW
ab € 24,89*
Zubehör
Patlite
LR5-E-BZ
ab € 24,05*
Zubehör
Patlite
LR5-E-C
ab € 21,07*
Zubehör
Patlite
LR5-E-G
ab € 17,35*
Zubehör
Patlite
LR5-E-GZ
ab € 18,87*
Zubehör
Patlite
LR5-E-R
ab € 17,30*
Zubehör
Patlite
LR5-E-RZ
ab € 18,86*
Zubehör
Patlite
LR5-E-Y
ab € 17,34*
Zubehör
Patlite
LR5-E-YZ
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.