Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon MWSB98 Überwurfdecke 180 x 140 cm Merino-Wolle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon MWSB98 Überwurfdecke 180 x 140 cm Merino-Wolle Rot
Cocoon MWSB98 Überwurfdecke 180 x 140 cm Merino-Wolle Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76842065
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     MWSB98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reisedecke
Bettüberwurf
Sofaüberwurf
Tagesdecke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Technische Details
Abmessungen (B x L)
180 x 140 cm
Material
Merino-Wolle
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Waschtyp
Maschinenkaltwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Weitere Suchbegriffe: Überwurfdecke, bettüberwurf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.