Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Festplatte
>
Artikel
SanDisk Plus 2.5" 2 TB Serial ATA III
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-76859912
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSSDA-2T00-G26
EAN/GTIN:
619659177836
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zuverlässig, schnell und mit hoher Kapazität
SanDisk ist ein Pionier in den Solid-State-Speichertechnologien und die Marke, der Profis vertrauen, denn sie liefert eine verbesserte Geschwindigkeit und Leistung mit der SanDisk SSD Plus. Sie werden schnelleres Hoch- und Herunterfahren, Daten-Transfers sowie schnellere App-Reaktionen als mit einem Festplattenlaufwerk zu schätzen wissen. Die SanDisk SSD Plus bietet zudem ruhige, zuverlässige Leistung und Dashboard4-Statusüberwachung für Ihre bevorzugten Media-Anwendungen
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder Desktop-PCs
Rüsten Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit einem schnellen, zuverlässigen Solid-State-Laufwerk von einer weltweit vertrauenswürdigen Marke auf und plötzlich funktioniert und fühlt sich Ihr alter Computer wie eine neue Maschine mit schnellerem Hoch- und Herunterfahren sowie schnelleren App-Reaktionszeiten1 an.
Schnelleres hoch- und herunterfahren, sowie schnellere App-Reaktionen
Hohe sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535MB/s sowie sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 450MB/s führen zu einer rundum besseren Leistung, die höher ist als bei einer typischen Festplatte.
Langlebiges Solid-State-Design
Ohne bewegende Teile ist die SanDisk SSD Plus so konstruiert, dass sie Schocks und Vibrationen widersteht und Ihnen hilft, Ihre Daten sicher durch das Leben von Stößen und Erschütterungen zu bringen.
Ideal für typische PC-Workloads
Die SanDisk SSD PLUS unterstützt SLC-Caching, welches die Burst-Schreib-Performance erhöht und sie zur idealen Speicherlösung für typische PC-Anwendungen wie Internetsurfen, E-Mail, Gelegenheitsspiele, Büroproduktivität sowie Audio- und Video-Entertainment macht.
Einfache Einrichtung
Die SanDisk SSD Plus wird mit einer einfachen, Schritt-für-Schritt-Anleitung und einer Klonen-Software geliefert, um Ihnen bei der Einrichtung Ihres neuen Laufwerks zu helfen.
Ein effizienteres Laufwerk
SanDisk SSDs sind kühler, leiser und effizienter als ein Festplattenlaufwerk, so dass Ihre Laptop-Batterie länger mit einer einzigen Ladung hält.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibration Widerstand
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
535 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.584 mm
Tiefe
7.112 mm
Höhe
69.85 mm
Gewicht
49.89516 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Festplatte Laptop
,
Festplatte Notebook
,
Laptop Festplatte
,
Laptop Festplatten
,
Laptop HDD
,
Laptop Hard Drives
,
Notebook Festplatte
,
Notebook Festplatten
,
Notebook HDD
,
Notebook Hard Drives
,
Akku für Laptop
,
Akku für Laptops
,
Akku für Notebook
,
Akku für Notebooks
,
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
sandisk ssd 2.5"
,
internes ssd
,
interne ssd 2tb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,14*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,70*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,69*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 67,02*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,79*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,01*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,50*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,53*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,38*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,85*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 453,60*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 456,11*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,18*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 496,91*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 664,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen