Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32681 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32681 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 32681 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 32681 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 32681 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 32681 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 32681 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76934235
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32681
EAN/GTIN:
     4002888326810
Suchbegriffe:
KVM Extender
Cat5
Kat5
Cat6
100m PS/2 KM Cat.5e/6 Extender

Dieser Lindy 100m Cat.5e/6 Extender überbrückt zwischen Standard-PS/2-Tastaturen und -Mäusen und dem Computer Distanzen bis 100m. Er eignet sich beispielsweise für Projektoren oder Präsentationssysteme in Klassenzimmern und Meetingräumen oder für Informationssysteme. Der Extender ist eine Hardwarelösung mit einem Transmitter, der direkt am Computer angeschlossen wird, und einem Receiver zum Anschluss von Tastatur und Maus am gewünschten Ort. Transmitter und Receiver werden mit einem Cat.5e/6 UTP Kabel (nicht enthalten) verbunden. Die Stromversorgung erfolgt über den PS/2 Port, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
200 g
Sender
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
PS/2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
PS/2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
67 mm
Tiefe des Senders
70 mm
Höhe des Senders
27 mm
Gewicht Transmitter
110 g
Breite des Empfängers
53 mm
Tiefe des Empfängers
25 mm
Höhe des Empfängers
20.7 mm
Empfängergewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.