Premium KVM Extender überträgt VGA, USB sowie Maus- und Tastatursignale bis zu 300m weit, integrierte KVM Switches ermöglichen lokale Konsolen bzw. lokale Arbeitsplatzrechner
100m PS/2 KM Cat.5e/6 Extender Dieser Lindy 100m Cat.5e/6 Extender überbrückt zwischen Standard-PS/2-Tastaturen und -Mäusen und dem Computer Distanzen bis 100m. Er eignet sich beispielsweise für Pr...
KVM Extender Classic DVI-D USB Audio für Distanzen bis 50m über Cat.6 UTP Kabel, unterstützt DVI-D bis 1920x1200, Full HD 1080p einschließlich Audio, HDCP, 3D und BluRay Dieser KVM Extender überträ...
Der Lindy 150m Cat.6 HDMI 4K60, USB 2.0 & IR HDBaseT KVM Extender ist eine komplette, leistungsstarke und zuverlässige Lösung zur Verlängerung von HDMI-Signalen über große Entfernungen via Cat.6 Ne...
Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser Transmitter muss für ein Standard-Punkt-zu-Punkt-Kontroll...
Der Lindy 50m Cat.6 4 Port HDMI & IR Splitter Extender ist eine Plug & Play-Lösung zum Verlängern eines HDMI-Signals auf bis zu 50m und zum Verteilen des Signals auf vier Displays. Dazu wird ein ko...
Cat.5 KVM Computer Access Modul zum Serveranschluss an KVM Switches der CAT-n Serie! Rechner werden an die KVM Switch CAT-32 und CAT-16 via Cat.5 Dongle und UTP Kabel angeschlossen. Es stehen 2 ver...
Erweitert HDMI 4K30, USB HID und IR über ein IP-Netzwerk Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser ...
Verlängert Typ-C- oder HDMI- und USB-Signale auf Distanzen bis 150m über HDBaseT Der Lindy Cat.6 HDBaseT HDMI 4K60 & Typ C Wall Plate Transmitter ist ein Teil einer leistungsstarken, zuverlässigen ...
Verlängert Typ-C- oder HDMI- und USB-Signale auf Distanzen bis 150m über HDBaseT Der Lindy Cat.6 HDBaseT HDMI 4K60 & Typ C Wall Plate Transmitter ist ein Teil einer leistungsstarken, zuverlässigen ...