Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax SENTINEL2 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamax SENTINEL2 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Lamax SENTINEL2 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Lamax SENTINEL2 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Lamax SENTINEL2 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Lamax SENTINEL2 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76971231
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     SENTINEL2
EAN/GTIN:
     8594175353822
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kopfhörer
Notebook Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
525 g
Breite
186 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
62 mm
Audio
RMS-Leistung
20 W
Lautsprecher RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
115 - 15000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Rechteck
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
20 m
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Freisprechmodus
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Akkuladezeit
3 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.