Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood TK-3701DE Funksprechgerät 48 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood TK-3701DE Funksprechgerät 48 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz
Kenwood TK-3701DE Funksprechgerät 48 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz
Kenwood TK-3701DE Funksprechgerät 48 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz
Kenwood TK-3701DE Funksprechgerät 48 Kanäle 446 - 446.2 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76972825
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     TK-3701DE
EAN/GTIN:
     0019048230102
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
48 Kanäle
Funkfrequenz
446 - 446.2 MHz
Maximale Reichweite
9000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
282 g
Technische Details
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Leistung übertragen
500 mW
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Akku-/Batterietyp
KNB-45L
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.