Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect POEINJ-60W PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect POEINJ-60W PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V
Microconnect POEINJ-60W PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V
Microconnect POEINJ-60W PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V
Microconnect POEINJ-60W PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V
Microconnect POEINJ-60W PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76997432
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     POEINJ-60W
EAN/GTIN:
     5706998910981
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.8 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
145.5 mm
Gewicht
380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
456 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
55 V
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
DC-Ausgangsspannung
55 V
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.