Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell STND-22F00-001-6 Barcodeleser-Zubehör Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell STND-22F00-001-6 Barcodeleser-Zubehör Halter
Honeywell STND-22F00-001-6 Barcodeleser-Zubehör Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77000346
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     STND-22F00-001-6
EAN/GTIN:
     783555114186
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
Stativstab
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produkttyp
Halter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Kompatibilität
Xenon 1900, Xenon 1902, Xenon 1902g-bf
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Stativstange, barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1900GHD-2USB
ab € 88,69*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.