Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1900G 1D/2D Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Xenon 1900G 1D/2D Schwarz, Grau
Honeywell Xenon 1900G 1D/2D Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     854-HON1950GHD
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1900GHD-2USB
EAN/GTIN:
     5711045452925
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Xenon 1900 von Honeywell repräsentiert die sechste Generation der Area-Imaging-Technologie und setzt neue Maßstäbe bei Hand-Scannern. Mit einem individuell für das Barcode-Scannen optimierten Bildsensor bietet der Xenon 1900-Area-Imaging-Hand-Scanner höchste Leistung und Strapazierfähigkeit für verschiedenste Einsatzgebiete, die auf die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie angewiesen sind. Die Bildverarbeitungssoftware des Area-Imagers verfügt über erweiterte Bearbeitungsfunktionen mit der Möglichkeit zum Laden und Verknüpfen mehrerer Anwendungen auf dem Scanner. Der strapazierfähige Hand-Scanner lässt sich auch unter extremen Umgebungsbedingungen oder bei Verwendung aggressiver Chemikalien einsetzen. Verbessern Sie Produktivität und Effizienz mit dem Xenon 1900-Area-Imaging-Scanner.

Der spezielle, für das Barcode-Scannen optimierte Sensor verbessert die Scan-Effizienz und bietet Investitionssicherheit durch eine höhere Lieferkettenstabilität.

Drei Schärfeoptionen (High Density, Standard Range und Extended Range) ermöglichen ein anwendungsspezifisches Scannen, und dadurch eine gesteigerte Produktivität.

Die Bildverarbeitungssoftware bietet erweiterte Bearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Aufhellen, Drehen, verbesserte Schärfe und vieles mehr für digitale Bilder von hoher Qualität.

Die Entwicklungssoftware TotalFreedom® 2.0 ermöglicht das Laden und Verbinden mehrer Anwendungen auf dem Scanner für verbesserte Bildverarbeitung und Decodierung oder Datenformatierung. Dadurch werden Modifikationen am Hostsystem überflüssig.

Remote MasterMind®, die Managementsoftware für den Scanner bietet eine schnelle und bequeme Lösung für IT-Administratoren, die alle Scanner in Ihrem Netzwerk von einem einzigen Remote-Standort aus verwalten wollen.

Eine optionale desinfizierbare Hülle sorgt für optimale Investitionssicherheit mit einer robusten Konstruktion, die von starken Reinigungsmitteln nicht angegriffen wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147 g
Breite
104 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
160 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D/2D
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
295
pro Stück
€ 7,50*
ab € 89,99*
€ 110,96*
2 Tage
44
pro Stück
€ 13,00*
ab € 92,04*
€ 113,17*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 91,99*
€ 113,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 94,38*
€ 116,47*
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 94,97*
€ 116,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,52*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,78*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 14,12*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,91*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 31,49*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,34*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,21*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.