| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77115750 Herst.-Nr.: 286800.102.V103 EAN/GTIN: 9010276928732 |
| |
|
| | |
| VEGAN LIFE aus dem Hause VOSSEN vereint urbanes, zeitloses Design mit einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Kollektion ist 100 % vegan und damit unser Beitrag für eine bessere Welt. Die Tücher zeichnen sich durch eine stylische Farbstory und eine außergewöhnliche Weichheit aus. Sanft zur Haut. Sanft zur Natur. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Baumwolle | | Produktfarbe | Elfenbein | | Färbung | Monochromatisch | | Waschtyp | Maschinenwäsche | | Maximale Bügeltemperatur | 60 °C | | Nicht bügeln | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 100 x 150 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |