| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-77115758 Herst.-Nr.: 286800.102.V610 EAN/GTIN: 9010276928916 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VEGAN LIFE aus dem Hause VOSSEN vereint urbanes, zeitloses Design mit einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Kollektion ist 100 % vegan und damit unser Beitrag für eine bessere Welt. Die Tücher zeichnen sich durch eine stylische Farbstory und eine außergewöhnliche Weichheit aus. Sanft zur Haut. Sanft zur Natur. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Baumwolle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Sand | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Waschtyp | Maschinenwäsche | ![](/p.gif) | Maximale Bügeltemperatur | 60 °C | ![](/p.gif) | Nicht bügeln | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 100 x 150 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |