Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel VMG4005-B50A Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel VMG4005-B50A Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel VMG4005-B50A Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel VMG4005-B50A Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel VMG4005-B50A Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel VMG4005-B50A Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-5626-08C
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VMG4005-B50A-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937609208
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
173 g
Energie
Eingangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Verkehrssteuerung
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
380 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
WAN-Verbindung
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Management-Protokolle
Web/HTTP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
Internes Modem
Ja
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Abwärts gerichtete Datenrate
300 Mbit/s
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 90,46*
€ 114,49*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 91,29*
€ 115,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 92,77*
€ 117,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 118,83*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 120,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.