Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
UNITEK D1019A Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77218125
Hersteller:
     Unitek
Herst.-Nr.:
     D1019A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
16.2 mm
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Vollduplex
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (max.)
100 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.12 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.