Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02026-001 Türklingel Kit Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02026-001 Türklingel Kit Schwarz, Grau
Axis 02026-001 Türklingel Kit Schwarz, Grau
Axis 02026-001 Türklingel Kit Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77289990
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02026-001
EAN/GTIN:
     7331021071070
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station ist eine Kombination aus einer vollwertigen 6 MP Überwachungskamera mit hochwertiger, bidirektionaler Audiokommunikation und Fernzutrittskontrolle. Sie hat auch einen integrierten RFID-Multi-Frequency Reader, der die meisten standardmäßigen Berechtigungsarten unterstützt, einschließlich HID® iClass®. Dies ermöglicht Ihnen die Integration mit anderen Zugriffskontrollsystemen. AXIS A8207-VE Mk II bietet sowohl Überwachung als auch Zugriff für Besucher und Mitarbeiter und erhöht dadurch die Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Anzahl der Anlagen an der Tür. Die Interaktivität ist intuitiv und unkompliziert, mit einer Induktionsschleife für Hörgeräte. Analytik, wie z. B. Bewegungs- oder Geräuscherkennung, werden unterstützt.
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
6 MP
Maximale Video-Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Sensor-Typ
CMOS
Feste Brennweite
1.56 mm
Horizontales Blickfeld
180 °
Vertikales Blickfeld
120 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC, LPCM, OPUS, PCM
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A and Subpart C and Subpart E, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 293, UL 294, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X, EN 300330, EN 62311, RSS-Gen, RSS-210, EN 301 489-3, EN 303 348
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
1300 g
Klingel-Breite
106 mm
Klingel-Tiefe
51 mm
Klingel-Höhe
248 mm
Glockengewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
8-28 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.466,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,05*
€ 1.902,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,02*
€ 1.892,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,98*
€ 1.829,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,73*
€ 1.788,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,66*
€ 1.745,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.