Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy 1213920 Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy 1213920 Kugelschreiber
Lamy 1213920 Kugelschreiber
Lamy 1213920 Kugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77379668
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1213920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Überraschend praktisch.
Schön klein und handlich zeigt der LAMY pico erst auf Druck, was in ihm steckt. Ein innovativer Pocketpen, der seine Verwandlung zum ausgewachsenen Kugelschreiber einer raffinierten Druckmechanik verdankt.

Diese limitierte Sonderedition LAMY pico Lx rosegold wird mit Lederetui in einer Geschenkbox geliefert und ist komplett aus poliertem Messing. Alle Metallteile sind in rosegold galvanisch beschichtet. Auch die Rollbremse ist in rosegold galvanisch beschichtet. Der Kugelschreiber wird mit einer Compactmine M 22 schwarz M ausgeliefert. Das Lederetui ist schwarz, glänzend.

Design: Franco Clivio
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1225215
ab € 24,55*
Sonstiges
Lamy
1213925
ab € 24,57*
Sonstiges
Lamy
1221980
ab € 25,06*
Sonstiges
Lamy
1229951
ab € 24,60*
Sonstiges
Lamy
1231589
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.