Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy pico chrome Schwarz Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy pico chrome Schwarz Medium 1 Stück(e)
Lamy pico chrome Schwarz Medium 1 Stück(e)
Lamy pico chrome Schwarz Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79138413
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1213925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Schreibfarben
Schwarz
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1213920
ab € 24,60*
Sonstiges
Lamy
1225215
ab € 24,55*
Sonstiges
Lamy
1221980
ab € 25,06*
Sonstiges
Lamy
1229951
ab € 24,60*
Sonstiges
Lamy
1231589
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.