Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT 52005740 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-77393455
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52005740
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
Dichtring
,
Dichtringsortiment
,
Dichtungsring
,
Kabelverschraubung
,
0-ring nbr
,
0-ring
,
o-ring 18x22
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0495*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp SKINDICHT 52005750 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp Kabel
52005750
ab € 0,103*
Ähnlich
Dichtring Gummi PG16 1,5mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG16/20X1,5
Lapp Kabel
53001030
ab € 0,0905*
Ähnlich
Dichtring Gummi PG36 2mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG36/44X2
Lapp Kabel
52005760
ab € 0,2982*
Ähnlich
Dichtring Gummi PG42 2mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG42/50X2
Lapp Kabel
53001050
ab € 0,3322*
Ähnlich
Dichtring Gummi PG48 2mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG48/55X2
Lapp Kabel
52005770
ab € 0,4451*
Ähnlich
LAPP KABEL 53001020 O-RING PERB. PG 11
Lapp Kabel
53001020
ab € 0,1073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen