Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT 52003710 Kabelverschraubung Schwarz Chloroprenkautschuk (CR)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-77406056
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52003710
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Chloroprenkautschuk (CR)
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Flachdichtung
,
Kabelverschraubung
,
Kabeleinsteckstutzen
,
Würgenippel
,
dichtring pg16
,
dichtring
,
lappkabel dichtring
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1783*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp SKINDICHT 52003700 Kabelverschraubung Schwarz Chloroprenkautschuk (CR)
Lapp Kabel
52003700
ab € 0,1307*
Ähnlich
Dichtring Gummi 12mm SKINDICHTEPG36EINSCHNITTDICHTRI
Lapp Kabel
52003740
ab € 0,9605*
Ähnlich
Dichtring Gummi 14mm SKINDICHTEPG42EINSCHNITTDICHTRI
Lapp Kabel
52005790
ab € 1,3376*
Ähnlich
Dichtring Gummi 14mm SKINDICHTEPG48EINSCHNITTDICHTRI
Lapp Kabel
52005800
ab € 1,6282*
Ähnlich
Dichtring Gummi 5,5mm SKINDICHTEPG9EINSCHNITTDICHTRIN
Lapp Kabel
52005780
ab € 0,0729*
Ähnlich
Dichtring Gummi 6mm SKINDICHTEPG11EINSCHNITTDICHTRI
Lapp Kabel
52003690
ab € 0,1136*
Ähnlich
Dichtring Gummi 9,5mm SKINDICHTEPG29EINSCHNITTDICHTRI
Lapp Kabel
52003730
ab € 0,5294*
Ähnlich
Dichtring Gummi PG21 8mm SKINDICHTEPG21EINSCHNITTDICHTRI
Lapp Kabel
52003720
ab € 0,26482*
Ähnlich
Einschnittgummi für Verschraubung PG7 EGN-PG7 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Lapp Kabel
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen