Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH51X9N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH51X9N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH51X9N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77406928
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH51X9N
EAN/GTIN:
     3250617723480
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,56*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 119,77*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,98*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,93*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,58*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,69*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,36*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,93*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.