Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Forstwirtschaft
>
Rindenschäler
>
Artikel
Gedore 1592653 Schaufel/Kelle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-77454780
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1592653
EAN/GTIN:
4010905064508
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler ochsenkopf
rindenschäler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
140 mm
Gewicht
630 g
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Schaufeln & Kellen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
OCHSENKOPF OX E-87 E-1180 Ersatzstiel, Esche, Knauf, 1180 mm
Gedore
OX E-87 E-1180
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen