| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77699387 Herst.-Nr.: 1800-1-03 EAN/GTIN: 4004764044108 |
| |
|
| | |
| Für kreative Aktivitäten werden manchmal sehr präzise Stifte benötigt. Sei es für Skizzen, für Zentangle oder Mandalas oder für das Arbeiten mit Schablonen. Eines davon ist der edding 1800 Präzisionsfeinschreiber. Seine sehr feine Spitze ist metallgefasst und sorgt so für erstklassige Präzision.
Die wasserfeste, lichtbeständige Pigmenttinte schafft präzise und hochwertige Ergebnisse. Der edding 1800 Präzisionsfeinschreiber ist in verschiedenen Farben und feinen Spitzengrößen erhältlich und kann mit seinem Stahlclip leicht an einer Hemdtasche befestigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Verschlossener Gelschreiber | | Schreibfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Gehäuseform | Rund | | Handausrichtung | Beidhändig | | Clip | Ja | | Linienbreite | 0.35 mm | | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, fineliner schwarz, feinschreiber |
| | |
| |