Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller WFF 185 BL Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0083234
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1028680000
EAN/GTIN:
4008190061005
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
163 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
reihenklemmen schraubanschluss
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,60884*
€ 22,37884*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,79*
€ 22,86*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 23,87*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,8386*
€ 24,1786*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,1601*
€ 24,5701*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,37884*
€ 26,63082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03884*
€ 25,03622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70884*
€ 23,45352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10884*
€ 22,73952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60884*
€ 19,76452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 89,51536* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BZT 1 WS 10/5
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
BZT 1 ZA WS 10/5
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
WAH 185/300 BL
Weidmüller
1064780000
ab € 2,363*
Zubehör
WQL 3 WFF185
Weidmüller
1065700000
ab € 9,416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen