Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.523 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.523 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 4 A
ESKA 522.523 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 4 A
Artikel-Nr.:
     3517B-95184607
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
4 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
40 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS, VDE, cRUus
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0885*
€ 0,1458*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0863*
€ 0,1466*
4 Tage
280
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0876*
€ 0,1468*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1618*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.