Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.018 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 521.018 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
ESKA 521.018 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     3517A-65184531
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Betriebsklasse
M
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
80 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0883*
€ 0,1414*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0864*
€ 0,1422*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0872*
€ 0,1424*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0981*
€ 0,157*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.