Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 7.6082.4 Handreibe/-spiralisierer Flache Reibe Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 7.6082.4 Handreibe/-spiralisierer Flache Reibe Grün
Victorinox 7.6082.4 Handreibe/-spiralisierer Flache Reibe Grün
Victorinox 7.6082.4 Handreibe/-spiralisierer Flache Reibe Grün
Victorinox 7.6082.4 Handreibe/-spiralisierer Flache Reibe Grün
Victorinox 7.6082.4 Handreibe/-spiralisierer Flache Reibe Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77708124
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     7.6082.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Es ist eine Küchenreibe, aber anders, als Sie sie kennen. Dürfen wir vorstellen: die nutzerfreundliche Alternative zur traditionellen Mandoline. Ergonomisch, intuitiv und ausnehmend smart, unsere Küchenreibe für Obst sowie Gemüse punktet mit Vielseitigkeit und Sicherheit. Raspeln Sie mit Leichtigkeit Karotten, rote Beete, Äpfel und Schokolade. Ihre rutschfesten Silikonfüsschen und zusätzlichen Aussparungen sorgen für grösstmögliche Sicherheit und Stabilität bei der Nutzung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flache Reibe
Produktfarbe
Grün
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl der working planes
1
Abnehmbarer Deckel
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.