Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 172004 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 172004 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Cimco 172004 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Cimco 172004 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     262-03036457
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     172004
EAN/GTIN:
     4021103720042
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
22 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
3200 g
Technische Details
Kabelschneider enthalten
Ja
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Hammer enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Elektrische Quetschzange enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
7
Allzweckmesser enthalten
Ja
Pinsel enthalten
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz/Rot
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 173,78*
€ 204,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 218,28*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 187,61*
€ 219,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 224,82*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 191,57*
€ 225,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.