Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 11060 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,gr 11060
Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,gr 11060
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77714475
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
19266106
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.