Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1719341 Anschlussblock 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1719341 Anschlussblock 5
Phoenix Contact 1719341 Anschlussblock 5
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356141444
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1719341
EAN/GTIN:
     4046356141444
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.3 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
19 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2553*
€ 3,7203*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4954*
€ 3,9554*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6476*
€ 4,1276*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6833*
€ 4,1633*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0118*
€ 4,5218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7203*
€ 4,42716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6453*
€ 4,33791
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2553*
€ 3,87381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0825127
ab € 2,7667*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.