Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117145 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117145 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Cimco 117145 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77846349
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117145
EAN/GTIN:
     4021103171455
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
6
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,16* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.