Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta x22-Scan Film-/Dia-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta x22-Scan Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta x22-Scan Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta x22-Scan Film-/Dia-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77856439
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Unzählige Dias und Negative aus alten Zeiten lagern vielerorts daheim im Keller oder auf dem Dachboden und können so nicht mehr genutzt werden. Doch wie können Fotoliebhaber diese analogen „Bildschätze“ aus früheren Jahren in die digitale Gegenwart retten? Der Digitalisierungsexperte reflecta GmbH bietet hier verschiedene attraktive Lösungen an.

Der x22-Scanner digitalisiert Kleinbild-Filme und -Dias kinderleicht und ohne den Einsatz eines Computers. Das Display des reflecta x22-Scan misst 5,8 cm (2,3"). Das Display lässt bereits die Auswahl und das Scannen der alten Filme und Dias zu einem wahren Genuss werden. Selbstverständlich dient das Farb-Display auch zur Scan-Kontrolle und Farb- und Belichtungsanpassung, denn zusätzlich zur Automatik kann vor dem Scanvorgang sowohl die Belichtung wie auch die Farbwiedergabe manuell korrigiert werden. Anschließend lassen sich die digitalisierten Bildschätze direkt auf dem Display betrachten. So kann der Scanner auch bequem zur Wiedergabe der Scans eingesetzt werden.

Der 8-Megapixel-CMOS-Sensor des reflecta x22-Scan sorgt für höchste Bildqualität sowie brillante Farbwiedergabe und ermöglicht kurze Scanzeiten von weniger als zwei Sekunden bei einer „normalen“ Scan-Auflösung von 3468 x 2312 Pixel. Interpoliert ist sogar eine maximale Auflösung von 4904 x 3268 Pixel möglich.

Die beiliegenden Halter ermöglichen das Scannen von vier gerahmten Dias mit einer Dicke von bis zu 3,2 mm sowie von 35mm-Filmstreifen mit bis zu sechs Bildern. Die Halter sorgen für eine optimale Planlage der Vorlagen und einen schonenden Umgang mit dem wertvollen Filmmaterial. Sobald Dias oder Negativstreifen mit Hilfe der Halter in den Scanner eingeschoben werden, können sie sofort auf dem Display betrachtet und ausgewählt werden, wobei Negative selbstverständlich direkt als Positive dargestellt werden. Durch einen einzigen Knopfdruck lassen sich die Bilder als JPEG-Datei geradewegs auf einer SD-Karte mit bis zu 128GB abspeichern. Über die integrierte USB-2.0-Schnittstelle ist es auch möglich, die fertigen Scans auf einen Computer zu übertragen. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte 5V/1A Netzteil (Mini-USB).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
285 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Display-Auflösung
3468 x 2312 Pixel
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Megapixel (ca.)
8 MP
Scanner-Dateiformate
JPEG
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
1 A
Scannen
Farbscannen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.