Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady ISO-Sicherheitsschild - Warnweste benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady ISO-Sicherheitsschild - Warnweste benutzen
Brady ISO-Sicherheitsschild - Warnweste benutzen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77888692
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     820060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Wear high visibility clothing
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.