Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten 41AT4BD-650 Akku-Laubbläser 240 km/h Schwarz, Rot 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten 41AT4BD-650 Akku-Laubbläser 240 km/h Schwarz, Rot 40 V
WOLF-Garten 41AT4BD-650 Akku-Laubbläser 240 km/h Schwarz, Rot 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77915826
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     41AT4BD-650
EAN/GTIN:
     4008423913644
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
akku laubbläser
wolf-garten laubbläser
LYCOS 40/740 B 40V LAUBBLÄSER

Die neue LYCOS-Serie aus dem Haus WOLF-Garten bietet Akkugeräte der Extraklasse – und vereint damit die Vorteile kraftvoller Benzinmotoren mit dem umweltfreundlichen Einsatz eines Elektroantriebs. Die Laufzeit von bis zu 120 min und die äußerst kurze Ladezeit von nur 100 min bieten dabei auch auf großen Flächen maximale Flexibilität. Mit 240 km/h Luftgeschwindigkeit und 740 m³/h Luftdurchsatz bietet der powervolle Laubbläser die mit Abstand beste Gebläseleistung seiner Klasse! Die Geschwindigkeit des leistungsstarken Axialgebläses lässt sich je nach erforderlicher Leistung stufenlos anpassen, der Turbo-Boost entfernt auch nasse Blätter mühelos von Wegen. Für die jeweils optimale Funktionalität sind im Lieferumfang zwei auswechselbare Düsen für nasses und trockenes Laub enthalten, damit der Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen stets einfach ist. Die kurze Breit-Düse bietet dabei höchste Effizienz auf großen Flächen, während die Punktdüse auch festsitzende Blätter vom Boden löst - besonders in Kombination mit dem Laubkratzer. Das ergonomisch gestaltete Rohr sorgt dabei stets für die optimale Arbeitshöhe, der praktische Schultergurt garantiert auch bei längerem Einsatz ein ermüdungsfreies Arbeiten. Im Lieferumfang nicht enthalten ist der Akku. Hier stehen zwei Akkus zur Auswahl: - Der kompakte 2,5 Ah-Akku ist besonders leicht und für kleinere Aufgaben geeignet. - Der leistungsstarke 5,0 Ah-Akku für längere Einsätze und größere Herausforderungen. Der Laubbläser ist außerdem direkt im Set mit Akku und Schnellladegerät erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Ergonomie
Schultergurt
Ja
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Luftgeschwindigkeit
240 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
40 V
Ladezeit
1.5 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.